Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413913
Rubix:008022070038
fabricante:40413913

Documentos
Detalles de producto : BA 8 22 7 40413913
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,16 € Sin IVA
/ unidad
21,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
