Referencias
Dichtomatik:67018881
Rubix:799196022000
fabricante:67018881

Documentos
Detalles de producto : WAS 25,0X 35,0X 8,0 NB7034
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días