Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413884
Rubix:798388900000
fabricante:40413884

Documentos
Detalles de producto : BAB4SL08 65 90 7 75FKM 40413884
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado colocado de forma radial para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle espiral anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,49 € Sin IVA
/ unidad
176,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
