Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412809
Rubix:032047089038
fabricante:40412809

Documentos
Detalles de producto : B2PT 32 47 8 40412809
40412809 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,52 € Sin IVA
/ unidad
374,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
