Referencias
Dichtomatik:67104206
Rubix:799072422000
fabricante:67104206


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Detalles de producto : WA NIF 15,0X 32,0X 5,5 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días