Referencias
SKF:45X62X8 HMSA10 V
Rubix:798668327000
fabricante:510792
EAN:7316572034156

Detalles de producto : 45X62X8 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,46 € Sin IVA
/ unidad
11,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
