Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM3SLX7 38 X 55 X 10 X 0 75 FKM 585
Rubix:798389858000
fabricante:40413168


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 38 55 10 75FKM 40413168
40413168 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € Sin IVA
/ unidad
95,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días