Referencias
Dichtomatik:67022017
Rubix:798663286000
fabricante:67022017


Resumen técnico
| Diámetro interior | 285 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : WC 285 310 16 70NBR 67022017
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 480 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 285 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,85 € Sin IVA
/ unidad
92,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días