Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:18449
Rubix:798388214000
fabricante:18449

Documentos
Detalles de producto : NA250 60 45 10 80NBR 18449
Lip ring NA 250 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,83 € Sin IVA
/ unidad
135,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
