Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412215
Rubix:045062125038
fabricante:40412215


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUDSL 45 62 12 40412215
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para montar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,79 € Sin IVA
/ unidad
60,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días