Referencias
Dichtomatik:67020478
Rubix:799074638000
fabricante:67020478


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA NIF 130,0X 160,0X 13,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,60 € Sin IVA
/ unidad
78,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días