Referencias
SKF:100X120X10 HMSA10 V
Rubix:799051902000
fabricante:523392
EAN:7316572547229


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 100X120X10 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,97 € Sin IVA
/ unidad
33,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días