Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413492
Rubix:798390038000
fabricante:40413492

Documentos
Detalles de producto : BAU2X2 50 80 8 72NBR 40413492
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El conjunto de sellado consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € Sin IVA
/ unidad
50,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
