Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U4 SL 45,00 80,00 13,00 902
Rubix:045080133038
fabricante:40411632


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 45 80 13 40411632
Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,70 € Sin IVA
/ unidad
67,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días