Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA U5 70,00 90,00 13,00 72 NBR 902
Rubix:070090130038
fabricante:40411381


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 70 90 13 40411381
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y palieres. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de pretensado de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,29 € Sin IVA
/ unidad
59,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días