Referencias
Dichtomatik:67022605
Rubix:799074595000
fabricante:67022605


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA NIF 110,0X 130,0X 13,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 105 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,40 € Sin IVA
/ unidad
51,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días