BAUMX7 10 19 7 FPM 40412716

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412716
Rubix:010019076038
fabricante:40412716
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 10 19 7 FPM 40412716


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
48,86 € Sin IVA
/ unidad
59,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días