Referencias
SKF:29968
Rubix:798974305000
fabricante:514552
EAN:0085311030069


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 101.68 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 29968
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 101.68 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,98 € Sin IVA
/ unidad
22,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días