WAS 75,0X 95,0X 10,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67039951
Rubix:799074469000
fabricante:67039951
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WAS 75,0X 95,0X 10,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,39 Sin IVA
/ unidad
7,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días