Referencias
SKF:14875
Rubix:798076022000
fabricante:520488
EAN:0085311014878


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 14875
Junta de estanqueidad de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,01 € Sin IVA
/ unidad
10,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días