Referencias
SKF:190X220X15 HMSA10 RG
Rubix:799059611000
fabricante:518180
EAN:7316572553831


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 190X220X15 HMSA10 RG
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 233,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,86 € Sin IVA
/ unidad
27,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días