Referencias
SKF:39975
Rubix:000039975049
fabricante:512179
EAN:0085311034418


Resumen técnico
| Diámetro interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130.2 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 39975
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 129,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 101.6 mm |
| Diámetro exterior | 130.2 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,02 € Sin IVA
/ unidad
36,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días