Referencias
Dichtomatik:WAS 38,00 62,00 7,00 NB70C4
Rubix:799070939000
fabricante:49482611

Documentos
Detalles de producto : WAS 38,0X 62,0X 7,0 NB70C4
Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días