VA 160 60FKM FP603401
Anillo en V (V) 160 A - vulcanizado en forma (FORM)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dichtomatik:67055879
Rubix:799074220000
fabricante:67055879


Resumen técnico
| Diámetro interior | 144 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 14.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : VA 160 60FKM FP603401
Las juntas trapezoidales se suelen utilizar para obturaciones no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 64 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 144 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 14.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,97 € Sin IVA
/ unidad
100,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días