Referencias
SKF:35X55X8 CRW1 R
Rubix:798955255000
fabricante:513164
EAN:0085311013413

Detalles de producto : 35X55X8 CRW1 R
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,64 € Sin IVA
/ unidad
12,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
