WA 22,0X 32,0X 7,0 NB70C4

Junta de eje giratorio con muelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67204871
Rubix:799071913000
fabricante:67204871
DICHTOMATK SEAL TO DIN3760 R21 022,00X032,00X07,00 WA NBR

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 22,0X 32,0X 7,0 NB70C4


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
2,45 € Sin IVA
/ unidad
2,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días