B1USL 165 190 13 40411648

Junta del eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411648
Rubix:165190133038
fabricante:40411648
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior165 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1USL 165 190 13 40411648


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior165 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
160,19 Sin IVA
/ unidad
193,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días