Referencias
SKF:21302
Rubix:000021302049
fabricante:517023
EAN:0085311023986


Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : CR 21302
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 53.98 mm |
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,66 € Sin IVA
/ unidad
15,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días