Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413599
Rubix:045065088038
fabricante:40413599

Documentos
Detalles de producto : BABSL 45 65 8 40413599
40413599 RETÉN DE ACEITE BABSL
Shaft seal NBR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,87 € Sin IVA
/ unidad
50,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días