Referencias
Dichtomatik:67063316
Rubix:799073495000
fabricante:67063316

Detalles de producto : WA NIF 64,0X 80,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 64 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,74 € Sin IVA
/ unidad
29,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
