Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:2528
Rubix:300340204038
fabricante:2528


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 300 340 20 2528
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,31 € Sin IVA
/ unidad
867,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días