Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412889
Rubix:798388860000
fabricante:40412889

Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 48 65 8 75FKM 40412889
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,61 € Sin IVA
/ unidad
113,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días