Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411174
Rubix:022047100038
fabricante:BA U3 22 X 47 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 22 47 10 40411174
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,20 € Sin IVA
/ unidad
35,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días