Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 45,00 72,00 7,00 902
Rubix:045072072038
fabricante:40411527



Documentos
Detalles de producto : B1U 45 72 7 40411527
40411527 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,74 € Sin IVA
/ unidad
62,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
