Referencias
SKF:25075
Rubix:798079208000
fabricante:515607
EAN:0085311027182


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 92.02 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 25075
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 92.02 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,73 € Sin IVA
/ unidad
15,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días