WB 65,0X 85,0X 10,0 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018027
Rubix:799074949000
fabricante:67018027
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 65,0X 85,0X 10,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto41 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
7,47 Sin IVA
/ unidad
9,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días