Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 38,10 X 57,15 X 0 X 9,50 X 7,10 72 NBR 902
Rubix:038057092038
fabricante:40411518


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 9.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 38,1 57,15 9,5 40411518
40411518 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 9.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,45 € Sin IVA
/ unidad
48,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días