Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BASL 19,00 35,00 9,00 72 NBR 902
Rubix:019035091038
fabricante:40411151

Documentos
Detalles de producto : BASL 19 35 9 40411151
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo rígido metálico y un muelle de tensión helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 19 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,52 € Sin IVA
/ unidad
28,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días