Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411604
Rubix:798388273000
fabricante:40411604


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 U6 165 190 13 72NBR 40411604
40411604 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 165 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,19 € Sin IVA
/ unidad
193,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días