Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:R35 840,00 904,00 25,60 B241
Rubix:798128024000
fabricante:24078229


Resumen técnico
| Diámetro interior | 840 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 904 mm |
| Anchura | 25.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : R35 840 904 25 80NB 24078229
Simmerring con una parte estática reforzada con tejido que está firmemente unida al labio de sellado de elastómero. El labio de sellado también está precargado con un resorte anular.
Cualidades
El anillo de sellado es una parte estática particularmente robusta, tiene una presión de contacto radial duradera y es altamente resistente al desgaste.
Aplicaciones
El anillo de sellado se utiliza, en caso de una lubricación adecuada por parte del medio a sellar, preferentemente donde los ejes atraviesan paredes en molinos y en grandes cajas de engranajes en la fabricación de maquinaria pesada.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 840 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 904 mm |
| Anchura | 25.6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4238,50 € Sin IVA
/ unidad
5128,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días