WA 85,0X 150,0X 12,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67074633
Rubix:799074524000
fabricante:67074633
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 85,0X 150,0X 12,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto158 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,48 Sin IVA
/ unidad
13,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días