Referencias
SKF:48693
Rubix:798075973000
fabricante:510053
EAN:0085311037013


Resumen técnico
| Diámetro interior | 123.83 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 152.43 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 48693
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 188,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 123.83 mm |
| Diámetro exterior | 152.43 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,66 € Sin IVA
/ unidad
54,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días