Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411713
Rubix:057072104038
fabricante:B2 U4 57 X 72 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 57 72 10 40411713
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de pretensión en espiral con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 57 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días