Referencias
SKF:7512
Rubix:000007512049
fabricante:505636
EAN:0085311005753


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34.93 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 7512
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 34.93 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días