Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411213
Rubix:028042089038
fabricante:BA 28 X 42,50 X 8 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.5 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 28 42,5 8 40411213
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.5 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,78 € Sin IVA
/ unidad
28,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días