BAB3SL05 52 68 10 75FKM 40413737

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:BAB3SL05 52,00 68,00 10,00 595
Rubix:798391120000
fabricante:40413737
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAB3SL05 52 68 10 75FKM 40413737


Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para su uso con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El elemento de sellado está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura10 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
109,64 € Sin IVA
/ unidad
132,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días