WBS 50,0X 65,0X 8,0 NB7034

Junta de estanqueidad del eje (W B S NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67072659
Rubix:799073413000
fabricante:67072659
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WBS 50,0X 65,0X 8,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo
5,33 € Sin IVA
/ unidad
6,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días