B2 300 332 16 23750

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:23750
Rubix:300332164038
fabricante:B2 FG 300 X 332 X 0 X 16 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior332 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 300 332 16 23750


Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior332 mm
Anchura16 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
717,31 € Sin IVA
/ unidad
867,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días