Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412747
Rubix:180210156038
fabricante:40412747


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 180 210 15 FPM 40412747
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,70 € Sin IVA
/ unidad
555,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días