WAS 56,0X 72,0X 7,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67039765
Rubix:799073145000
fabricante:67039765
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior56 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 56,0X 72,0X 7,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Diámetro interior56 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
4,78 € Sin IVA
/ unidad
5,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días